Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21
HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21
HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21
HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21
HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21
HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21
HPE Smart Array P421 8-CH SAS 6G 2GB PCI-E - 631674-B21
Artikel-Nr.:
     532-50011251
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     631674-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 6G/SATA2
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 24
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 2048
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8088) 4x ext. - 26-polig: 2
P/N
631674-B21, 633539-001, 633543-001, 660093-001
Kompatibilität
DL320e Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, ML150 G6, ML310e Gen8, ML330 G6, ML350e Gen8, ML350p Gen8, ML370 G6
Lieferumfang
inkl. Batterie-Backup-Modul, inkl. 2048MB Speicher
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, hp pcie raid controller, sas controller, hp sas controller, 631674-B21, 633539-001, 633543-001, 660093-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.