Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 4-Core Xeon E5-2603 1,8GHz 10M 6,4 GT/s - SR0LB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 4-Core Xeon E5-2603 1,8GHz 10M 6,4 GT/s - SR0LB
Intel CPU Sockel 2011 4-Core Xeon E5-2603 1,8GHz 10M 6,4 GT/s - SR0LB
Artikel-Nr.:
     532-50011233
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR0LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 1800
Intel Smart Cache (kB): 10240
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: M1
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: nein
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2603
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 80
integrierte Grafikeinheit: nein
P/N
SR0LB
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, intel xeon sockel 2011, SR0LB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.