Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 85Y6278
Artikel-Nr.:
     532-50011227
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     85Y6278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 8 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 500 m
P/N
85Y6278, FTLF8528P2BCV, FTLF8528P2BCV-IL
Kompatibilität
IBM Storwize V7000 2076-1xx, IBM Storwize V7000 2076-3xx
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 85Y6278, FTLF8528P2BCV, FTLF8528P2BCV-IL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.