Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549
IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549
IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549
IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549
IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549
IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549
IBM Transceiver Module 10Gbps SR SW SFP+ - 31P1549
Artikel-Nr.:
     532-50011226
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     31P1549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR, 10G Fibre Channel 1200-Mx-SN-I
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 300 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
31P1549, FTLX8571D3BCL, FTLX8571D3BCL-IK
Kompatibilität
IBM Storwize V7000 2076-3xx, V7000 2076-3xx
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 31P1549, FTLX8571D3BCL, FTLX8571D3BCL-IK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.