Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - 0453KG REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - 0453KG
Dell SAS-Festplatte 600GB 10k SAS 12G SFF - 0453KG
Artikel-Nr.:
     532-50011211
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0453KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 600
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF PE R730 R630 13th Gen
P/N
0453KG, 453KG
Kompatibilität
Poweredge R430, Poweredge R630, Poweredge R730, Poweredge R730XD, Poweredge T430, Poweredge T630, PowerVault MD1420, PowerVault MD3420
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.