Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF VLS9000 480942-002 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF VLS9000 480942-002
HP SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF VLS9000 480942-002
HP SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF VLS9000 480942-002
Artikel-Nr.:
     532-50011195
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     480942-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 32
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP StorageWorks VLS9000
P/N
480942-002, 613006-001
Kompatibilität
HP 2000i G2 Modular Smart Array, HP 2000sa G2 Modular Smart Array, HP 2000sa Modular Smart Array, HP P2000 G3 MSA Arraysysteme, HP StorageWorks 2000fc G2 Modular Smart Array, HP StorageWorks 2000i Modular Smart Array, HP StorageWorks VLS9000, HP StorageWorks X3000 Netzwerkspeichersysteme, HP X3000 G2 Netzwerkspeichersysteme
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.