Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 20M 8 GT/s - SR0KK REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 20M 8 GT/s - SR0KK
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 20M 8 GT/s - SR0KK
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 20M 8 GT/s - SR0KK
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 20M 8 GT/s - SR0KK
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 20M 8 GT/s - SR0KK
Intel CPU Sockel 2011 8-Core Xeon E5-2660 2,2GHz 20M 8 GT/s - SR0KK
Artikel-Nr.:
     532-50010972
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR0KK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2200
Intel Smart Cache (kB): 20480
Intel QPI Speed: 8 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: C2
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2660
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 95
integrierte Grafikeinheit: nein
P/N
SR0KK
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon sockel 2011, intel xeon, SR0KK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.