Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F
Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F
Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F
Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F
Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F
Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F
Dell PERC 6/E 2-CH 256MB SAS PCI-E incl. Battery - F989F
Artikel-Nr.:
     532-50010436
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0F989F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS
Formfaktor: Plug-in-Card
Anzahl Kanäle: 2
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 256
Batterieart: Li-Ion Akku
Leistung in Wh: 7
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8470) 4x ext. - 32-polig: 2
P/N
0F989F, 0GC9R0, F989F, GC9R0
Kompatibilität
PowerEdge 1950, PowerEdge 2950
Lieferumfang
inkl. Batterie
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dell sas controller, sas controller, pcie sas controller, 0F989F, 0GC9R0, F989F, GC9R0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.