Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624
IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624
IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624
IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624
IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624
IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624
IBM Transceiver Module 10Gbit SW SFP+ 49Y8578 78P0624
Artikel-Nr.:
     532-50010384
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y8578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SW
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 400 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
49Y8578, 78P0624, FTLX8571D38BCL-IC
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 49Y8578, 78P0624, FTLX8571D38BCL-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.