Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G SFF 9W5WV REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G SFF PowerEdge R620 - 9W5WV ST91000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G SFF PowerEdge R620 - 9W5WV ST91000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G SFF PowerEdge R620 - 9W5WV ST91000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G SFF PowerEdge R620 - 9W5WV ST91000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G SFF PowerEdge R620 - 9W5WV ST91000640SS
Dell SAS Festplatte 1TB 7,2k SAS 6G SFF PowerEdge R620 - 9W5WV ST91000640SS
Artikel-Nr.:
     532-50010113
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     09W5WV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF New Style
P/N
09W5WV, 9W5WV, ST91000640SS
Kompatibilität
PowerEdge 1900, PowerEdge 1950, PowerEdge 1955, PowerEdge 2900, PowerEdge 2950, PowerEdge 2970, PowerEdge 6900, PowerEdge 6950, PowerEdge M1000e, PowerEdge M600, PowerEdge M610, PowerEdge M710, PowerEdge M805, PowerEdge M905, PowerEdge R410, PowerEdge R510, PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge R805, PowerEdge R900, PowerEdge R905, PowerEdge T310, PowerEdge T410, PowerEdge T610, PowerEdge T710, PowerVault MD1120, PowerVault MD1220
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.