Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1567 8-Core Xeon E7-4830 2,13GHz 24MB 6,4 GT/s - SLC3Q REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1567 8-Core Xeon E7-4830 2,13GHz 24MB 6,4 GT/s - SLC3Q
Intel CPU Sockel 1567 8-Core Xeon E7-4830 2,13GHz 24MB 6,4 GT/s - SLC3Q
Intel CPU Sockel 1567 8-Core Xeon E7-4830 2,13GHz 24MB 6,4 GT/s - SLC3Q
Intel CPU Sockel 1567 8-Core Xeon E7-4830 2,13GHz 24MB 6,4 GT/s - SLC3Q
Intel CPU Sockel 1567 8-Core Xeon E7-4830 2,13GHz 24MB 6,4 GT/s - SLC3Q
Intel CPU Sockel 1567 8-Core Xeon E7-4830 2,13GHz 24MB 6,4 GT/s - SLC3Q
Artikel-Nr.:
     532-50010074
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLC3Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2130
Intel Smart Cache (kB): 24576
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Sockeltyp: FCLGA1567
Stepping: A2
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-4830
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 105
P/N
SLC3Q
Kompatibilität
IBM System x3850 X5, IBM System x3950 X5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, SLC3Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.