| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50010040 Herst.-Nr.: 10601447606 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 2000
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX60/DX80/DX90
- P/N
- 10601447606, CA05954-2065, CA07237-E420, ST2000NM0001
- Kompatibilität
- ETERNUS DX60, ETERNUS DX80, ETERNUS DX90
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 3,5", sas festplatte, 2tb sas festplatte, 10601447606, CA05954-2065, CA07237-E420, ST2000NM0001 |
| | |
| |