Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
Serial Attached SCSI Controller
>
Artikel
Fujitsu RAID-Controller FC 4 Gbit/s Eternus DX60 - CA07145-C621 REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-50009957
Hersteller:
Fujitsu
Herst.-Nr.:
10601092026
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: Fibre Channel
Formfaktor: Plug-in-Modul
Datenübertragungsrate in Mbps: 4000
Puffergröße (MB): 1024
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
4Gbps Fibre Channel SFP: 2
RJ-45: 2
SAS/SATA (SFF-8088) 4x ext. - 26-polig: 1
P/N
10601092026, CA07145-C621
Kompatibilität
Eternus DX60
Lieferumfang
inkl. 2x GBIC, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Komponenten
>
Storage Komponenten
>
RAID-Controller
... >
Komponenten
>
Storage Komponenten
>
Storagemodule
Weitere Suchbegriffe:
SAS Karte
,
Serial Attached SCSI Controller
,
Serial Attached SCSI Karte
,
sas controller
,
10601092026
,
CA07145-C621
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,57*
€ 201,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,39*
€ 183,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.