| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50009937 Herst.-Nr.: 90Y8648 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 128
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 6 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M2 M3
- P/N
- 90Y8648, 90Y8649
- Kompatibilität
- BladeCenter HS22v, BladeCenter HS23E, Flex System x240 M5, Flex System x440 M5, System x3250 M4, System x3300 M4, System x3500 M4, System x3550 M4, System x3650 M4, System x3750 M4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 2,5", internes ssd, interne ssd 2,5", 90Y8648, 90Y8649 |
| | |
| |