Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6172 2,1GHz 12M 6400 - OS6172WKTCEGO REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6172 2,1GHz 12M 6400 - OS6172WKTCEGO
AMD CPU Sockel G34 12-Core Opteron 6172 2,1GHz 12M 6400 - OS6172WKTCEGO
Artikel-Nr.:
     532-50009890
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6172WKTCEGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2100
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Stepping: D1
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
CoolCore technology: ja
Modell: 6172
TDP in Watt: 115
P/N
OS6172WKTCEGO
Kompatibilität
HP BL465c G7, HP BL685c G7, HP DL165 G7, HP DL385 G7, HP DL585 G7, HP SL165s G7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, OS6172WKTCEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.