Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS SFF - 653950-001 652605-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS SFF - 653950-001 652605-B21
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS SFF - 653950-001 652605-B21
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS SFF - 653950-001 652605-B21
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS SFF - 653950-001 652605-B21
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS SFF - 653950-001 652605-B21
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS SFF - 653950-001 652605-B21
Artikel-Nr.:
     532-50009854
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652605-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8
P/N
652605-B21, 653950-001, EH0146FARUB, EH0146FARWD, EH0146FAWJB, EH0146FBQDC, EH0146FCBVB
Kompatibilität
HPE Apollo 4500, HPE Apollo r2600 Gen9, HPE ProLiant BL420c Gen8, HPE ProLiant BL460c Gen8, HPE ProLiant BL460c Gen9, HPE ProLiant BL465c Gen8, HPE ProLiant BL660c Gen8, HPE ProLiant BL660c Gen9, HPE ProLiant D2220sb Storage Blade, HPE ProLiant DL160 Gen8, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL320e Gen8 v2, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL360e Gen8, HPE ProLiant DL360p Gen8, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL380e Gen8, HPE ProLiant DL380p Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen8, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen8, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant ML310e Gen8, HPE ProLiant ML310e Gen8 v2, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant ML350p Gen8, HPE ProLiant SL230s Gen8, HPE ProLiant SL250s Gen8, HPE ProLiant SL270s Gen8, HPE ProLiant WS460c Gen8, HPE ProLiant WS460c Gen9, HPE ProLiant XL220a Gen8 v2, HPE ProLiant XL230a Gen9, HPE ProLiant XL250a Gen9
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, serial attached scsi festplatten, scsi festplatte, 652605-B21, 653950-001, EH0146FARUB, EH0146FARWD, EH0146FAWJB, EH0146FBQDC, EH0146FCBVB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.