Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell RAID-Controller PERC H200 2CH SAS 6G PCI-E - MCRJM REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell RAID-Controller PERC H200 2CH SAS 6G PCI-E - MCRJM
Dell RAID-Controller PERC H200 2CH SAS 6G PCI-E - MCRJM
Dell RAID-Controller PERC H200 2CH SAS 6G PCI-E - MCRJM
Dell RAID-Controller PERC H200 2CH SAS 6G PCI-E - MCRJM
Dell RAID-Controller PERC H200 2CH SAS 6G PCI-E - MCRJM
Dell RAID-Controller PERC H200 2CH SAS 6G PCI-E - MCRJM
Artikel-Nr.:
     532-50009805
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0MCRJM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
PCI-Variante: PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
0MCRJM, 0X905N, MCRJM, X905N
Kompatibilität
PowerEdge M610, PowerEdge M610x, PowerEdge M910, PowerEdge M915
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.