| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50009758 Herst.-Nr.: 1746-5211 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS 6G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF
- P/N
- 1746-5211, 49Y1895, 49Y1922, 49Y1931, ST9300603SS
- Kompatibilität
- IBM System Storage EXP2524
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 300gb sas festplatte 10k sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 1746-5211, 49Y1895, 49Y1922, 49Y1931, ST9300603SS |
| | |
| |