Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finisar Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ FTLF8528P3BCV-QL REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finisar Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ FTLF8528P3BCV-QL
Finisar Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ FTLF8528P3BCV-QL
Finisar Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ FTLF8528P3BCV-QL
Finisar Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ FTLF8528P3BCV-QL
Finisar Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ FTLF8528P3BCV-QL
Finisar Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP+ FTLF8528P3BCV-QL
Artikel-Nr.:
     532-50009754
Hersteller:
     Finisar
Herst.-Nr.:
     FTLF8528P3BCV-QL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 8 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 500 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
FTLF8528P3BCV-QL
Kompatibilität
QLogic QLE2562
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: FTLF8528P3BCV-QL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.