Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1356 6-Core Xeon E5-2420 1,9GHz 15M 7,2 GT/s - SR0LN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1356 6-Core Xeon E5-2420 1,9GHz 15M 7,2 GT/s - SR0LN
Intel CPU Sockel 1356 6-Core Xeon E5-2420 1,9GHz 15M 7,2 GT/s - SR0LN
Intel CPU Sockel 1356 6-Core Xeon E5-2420 1,9GHz 15M 7,2 GT/s - SR0LN
Intel CPU Sockel 1356 6-Core Xeon E5-2420 1,9GHz 15M 7,2 GT/s - SR0LN
Intel CPU Sockel 1356 6-Core Xeon E5-2420 1,9GHz 15M 7,2 GT/s - SR0LN
Intel CPU Sockel 1356 6-Core Xeon E5-2420 1,9GHz 15M 7,2 GT/s - SR0LN
Artikel-Nr.:
     532-50009723
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR0LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 1900
Intel Smart Cache (kB): 15360
Intel QPI Speed: 7.2 GT/s
Anzahl QPI Links: 1
Sockeltyp: FCLGA1356
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2420
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 95
integrierte Grafikeinheit: nein
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR0LN
Kompatibilität
Workstation Z420
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, SR0LN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.