Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF 90Y8878 90Y8877 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF 90Y8878 90Y8877
IBM SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF 90Y8878 90Y8877
IBM SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF 90Y8878 90Y8877
IBM SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF 90Y8878 90Y8877
IBM SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF 90Y8878 90Y8877
IBM SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G SFF 90Y8878 90Y8877
Artikel-Nr.:
     532-50009635
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y8877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M2 M3
P/N
90Y8877, 90Y8878
Kompatibilität
IBM SAN Volume Controller (2145-DH8), IBM System x3100 M4, IBM System x3250 M5, IBM System x3300 M4, IBM System x3400 M2, IBM System x3500 M4, IBM System x3530 M4, IBM System x3550 M2, IBM System x3550 M4, IBM System x3650 M2, IBM System x3650 M3, IBM System x3650 M4, IBM System x3750 M4
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.