Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Array E200i 192MB 1-CH/SAS/PCI-E - 412205-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart Array E200i 192MB 1-CH/SAS/PCI-E - 412205-001
HP Smart Array E200i 192MB 1-CH/SAS/PCI-E - 412205-001
Artikel-Nr.:
     532-50008946
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     351518-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS
Formfaktor: Plug-in-Modul
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in Mbps: 3000
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
Puffergröße (MB): 192
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5 mit BBWC: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 1
P/N
351518-001, 412205-001, 413486-001
Kompatibilität
DL360 G5, DL365 G1/G5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.