Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 771 2-Core Xeon 5148 2,33GHz 4MB 1333 LV - SLABH REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 771 2-Core Xeon 5148 2,33GHz 4MB 1333 LV - SLABH
Intel CPU Sockel 771 2-Core Xeon 5148 2,33GHz 4MB 1333 LV - SLABH
Artikel-Nr.:
     532-50008834
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLABH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2333
L2 Cache (kB): 4096
Bustakt in MHz: 1333
Sockeltyp: 771 (LGA)
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: 5148
TDP in Watt: 40
Hinweis
Achtung: Es handelt sich bei dieser CPU um eine LV-Version (Low Voltage).
P/N
SLABH
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon lga771, intel xeon, intel xeon 2 core, SLABH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.