Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001
HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001
HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001
HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001
HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001
HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001
HP SAS Festplatte 3TB 7,2k SAS 6G DP LFF - 652766-B21 653959-001
Artikel-Nr.:
     532-50008791
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652766-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 3000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF G8
Dual-Port: ja
P/N
652766-B21, 653959-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL388 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML30e Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, ProLiant DL160 Gen8, ProLiant DL320e Gen8, ProLiant DL320e Gen8 v2, ProLiant DL360e gen8, ProLiant DL380p Gne8, ProLiant DL385p Gne8, ProLiant ML310e Gen8, ProLiant ML310e Gen8 v2, ProLiant ML350e Gen8, ProLiant ML350e Gen8 v2, ProLiant ML350p Gen8, ProLiant SL210t Gne8, ProLiant SL4545 Gen8, StoreVirtaul 4730 Storage
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.