Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM ServeRAID-BR10i 8-CH/SAS-SATA2/PCI-E - 44E8690 44E8689 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM ServeRAID-BR10i 8-CH/SAS-SATA2/PCI-E - 44E8690 44E8689
IBM ServeRAID-BR10i 8-CH/SAS-SATA2/PCI-E - 44E8690 44E8689
IBM ServeRAID-BR10i 8-CH/SAS-SATA2/PCI-E - 44E8690 44E8689
IBM ServeRAID-BR10i 8-CH/SAS-SATA2/PCI-E - 44E8690 44E8689
IBM ServeRAID-BR10i 8-CH/SAS-SATA2/PCI-E - 44E8690 44E8689
IBM ServeRAID-BR10i 8-CH/SAS-SATA2/PCI-E - 44E8690 44E8689
Artikel-Nr.:
     532-50008534
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44E8689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
44E8689, 44E8690
Kompatibilität
System x3400 M2, System x3400 M3, System x3500 M2, System x3500 M3, System x3550 M2, System x3550 M3, System x3650 M2, System x3650 M3, System x3850 X5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: pcie sas controller, sas controller, ibm sas controller, 44E8689, 44E8690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.