Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 2HR85 ST31000524NS REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 2HR85 ST31000524NS
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 2HR85 ST31000524NS
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 2HR85 ST31000524NS
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 2HR85 ST31000524NS
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 2HR85 ST31000524NS
Dell EqualLogic SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF 2HR85 ST31000524NS
Artikel-Nr.:
     532-50008460
Hersteller:
     EqualLogic
Herst.-Nr.:
     02HR85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell EquaLogic
P/N
02HR85, 2HR85, 9JW154-536, ST31000524NS
Kompatibilität
EqualLogic PS3000, Equallogic PS4000, Equallogic PS4000XV, Equallogic PS6000, Equallogic PS6010XV
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, wiederaufbereitete it technik, 02HR85, 2HR85, 9JW154-536, ST31000524NS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.