Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD G34 12C Opteron 6164 HE 1,7GHz 12M OS6164VATCEGO REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Opteron 6164 HE 12-Core 1,7GHz 12MB L3 6400 Sockel G34 - OS6164VATCEGO
AMD Opteron 6164 HE 12-Core 1,7GHz 12MB L3 6400 Sockel G34 - OS6164VATCEGO
Artikel-Nr.:
     532-50008312
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS6164VATCEGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 1700
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 6400
Sockeltyp: G34
Stepping: D1
AMD-V (virtualization) technology: ja
Advanced Bit Manipulation: ja
Modell: 6164 HE
TDP in Watt: 85,3
P/N
OS6164VATCEGO
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu socket g34, amd cpu, OS6164VATCEGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.