Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS Festplatte 146GB 10k SAS 6G SFF 42D0632 42D0633 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS Festplatte 146GB 10k SAS 6G SFF 42D0632 42D0633
IBM SAS Festplatte 146GB 10k SAS 6G SFF 42D0632 42D0633
IBM SAS Festplatte 146GB 10k SAS 6G SFF 42D0632 42D0633
IBM SAS Festplatte 146GB 10k SAS 6G SFF 42D0632 42D0633
IBM SAS Festplatte 146GB 10k SAS 6G SFF 42D0632 42D0633
IBM SAS Festplatte 146GB 10k SAS 6G SFF 42D0632 42D0633
Artikel-Nr.:
     532-50008264
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     42D0632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M2 M3
P/N
42D0632, 42D0633, 42D0636
Kompatibilität
BladeCenter HS12, HS22, System x3400 M2, System x3400 M3, System x3500 M2, System x3500 M3, System x3550 M2, System x3650 M2, System x3650 M3, System x3850 X5, System x3950 X5, x3250 M3, x3400 M2, x3400 M3, x3500 M2, x3550 M2, x3550 M3, x3650 M2, x3650 M3, x3690 X5, x3850 X5, x3950 X5
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.