Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS Festplatte 146GB 15k SAS LFF - 0GX198 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS Festplatte 146GB 15k SAS LFF - 0GX198
Dell SAS Festplatte 146GB 15k SAS LFF - 0GX198
Artikel-Nr.:
     532-50008247
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0D981C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE 29x0 69x0
P/N
0D981C, 0GX198, D981C, GX198
Kompatibilität
PowerEdge 1900, PowerEdge 1950, PowerEdge 2900, PowerEdge 2950
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.