Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - V8FCR REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - V8FCR
Dell SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF - V8FCR
Artikel-Nr.:
     532-50008171
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0V8FCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Cache (MB): 64
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 3,5" LFF PE T310 T410 T610
P/N
0V8FCR, V8FCR
Kompatibilität
PowerEdge R410, PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge T310, PowerEdge T410, PowerEdge T610, PowerEdge T710
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.