| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50008151 Herst.-Nr.: A3C40075847 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 36
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- A3C40075847, S26361-H933-V100
- Kompatibilität
- Primergy BX620 S4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 2,5 zoll sas festplatte, sas festplatte, fujitsu sas festplatte, A3C40075847, S26361-H933-V100 |
| | |
| |