Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq RAID-Controller Smart Array 5302 2-CH/U160/PCI64 171383-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compaq RAID-Controller Smart Array 5302 2-CH/U160/PCI64 171383-001
Compaq RAID-Controller Smart Array 5302 2-CH/U160/PCI64 171383-001
Artikel-Nr.:
     532-50007908
Hersteller:
     Compaq
Herst.-Nr.:
     171383-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller pci
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SCSI-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SCSI Ultra160
Anzahl Kanäle: 2
Datenübertragungsrate in MByte/s: 160
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 28
PCI-Variante: PCI 64-Bit 66MHz
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
HD-68 (D-Sub): 2
VHDCI (Mini-Centronics): 2
P/N
171383-001
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: raid controller, 171383-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.