Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 44X1976 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 44X1976
IBM Transceiver Module 8Gbit Short Wave FC SFP - 44X1976
Artikel-Nr.:
     532-50007865
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44X1976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 8 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 500 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
44X1976, AFBR-57D7APZ-IB2, PLRXPL-VC-SH4-911
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 44X1976, AFBR-57D7APZ-IB2, PLRXPL-VC-SH4-911
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.