Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Array P822 24-CH 2GB SAS 6G PCI-E - 615418-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart Array P822 24-CH 2GB SAS 6G PCI-E - 615418-B21
HP Smart Array P822 24-CH 2GB SAS 6G PCI-E - 615418-B21
HP Smart Array P822 24-CH 2GB SAS 6G PCI-E - 615418-B21
HP Smart Array P822 24-CH 2GB SAS 6G PCI-E - 615418-B21
HP Smart Array P822 24-CH 2GB SAS 6G PCI-E - 615418-B21
HP Smart Array P822 24-CH 2GB SAS 6G PCI-E - 615418-B21
Artikel-Nr.:
     532-50007801
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     615415-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 24
Battery Modul: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
max. Anzahl Peripheriegeräte: 24
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 2048
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
SAS/SATA (SFF-8088) 4x ext. - 26-polig: 4
P/N
615415-002, 615418-B21, 633543-001, 643379-001, 654873-003, 660093-001
Kompatibilität
HP 600 Modular Disk System, HP ProLiant DL160 Gen8, HP ProLiant DL360e Gen8, HP ProLiant DL360p Gen8, HP ProLiant DL380e Gen8, HP ProLiant DL380p Gen8, HP ProLiant ML350e Gen8, HP ProLiant ML350p Gen8, HP SL2500 Scalable System, HPE D6000 Disk Enclosure
Lieferumfang
inkl. Batterie, inkl. 2GB FBWC
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, hp pcie raid controller, sas controller, hp sas controller, 615415-002, 615418-B21, 633543-001, 643379-001, 654873-003, 660093-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.