Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon L5410 2,33GHz 12M 1333 - SLBBS REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon L5410 2,33GHz 12M 1333 - SLBBS
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon L5410 2,33GHz 12M 1333 - SLBBS
Artikel-Nr.:
     532-50007605
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Quad Core
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2333
L2 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 1333
Sockeltyp: 771 (LGA)
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: L5410
TDP in Watt: 50
P/N
SLBBS
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, SLBBS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.