Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF DCS9900 - 46M5813 ST97D1-01 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF DCS9900 - 46M5813 ST97D1-01
IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF DCS9900 - 46M5813 ST97D1-01
IBM SATA Festplatte 1TB 7,2k SATA2 LFF DCS9900 - 46M5813 ST97D1-01
Artikel-Nr.:
     532-50007559
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46M5813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: IBM SAS/SATA 3,5" LFF Storage
P/N
46M5813, Feature number: 3203, ST87D1-02, ST97D1-01
Kompatibilität
DCS9900, DDN S2A6620
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, wiederaufbereitete it technik, 46M5813, Feature number: 3203, ST87D1-02, ST97D1-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.