Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 6-Core Opteron 2427 2200 6M 2400 - OS2427WJS6DGN REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 6-Core Opteron 2427 2200 6M 2400 - OS2427WJS6DGN
AMD CPU Sockel F 6-Core Opteron 2427 2200 6M 2400 - OS2427WJS6DGN
Artikel-Nr.:
     532-50007455
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS2427WJS6DGN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2200
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 6144
Bustakt in MHz: 2400
Sockeltyp: F (1207-polig)
Stepping: D0
AMD-V (virtualization) technology: ja
Modell: 2427
TDP in Watt: 75
Hinweis
Achtung: Dieser Prozessor wird ohne Heatpipe (Kühler) geliefert!
P/N
OS2427WJS6DGN
Kompatibilität
BL465 G5, BL465 G6, BL495c G6, HP ProLiant DL165 G6, HP ProLiant DL385 G5p, HP ProLiant DL385 G6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, amd opteron sockel f, amd cpu, OS2427WJS6DGN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.