Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NC571C PCI-E Dual Port 4x InfiniBand Adapter 374931-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP NC571C PCI-E Dual Port 4x InfiniBand Adapter 374931-001
HP NC571C PCI-E Dual Port 4x InfiniBand Adapter 374931-001
Artikel-Nr.:
     532-50007405
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     374301-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Host Channel Adapter
InfiniBand Netzwerkkarte
SAS Controller
SAS Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: InfiniBand Controller
Controller-Schnittstellentyp: InfiniBand
Datenübertragungsrate in Mbps: 10000
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 128
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8470) 4x ext. - 32-polig: 2
P/N
374301-001, 374931-001, NC571C
Kompatibilität
ProLiant DL360 G4, ProLiant DL380 G4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.