Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JDS Uniphase 4Gbps SFP Transceiver Module SW 850nm JSM-42S4AA1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JDS Uniphase 4Gbps SFP Transceiver Module SW 850nm JSM-42S4AA1
JDS Uniphase 4Gbps SFP Transceiver Module SW 850nm JSM-42S4AA1
Artikel-Nr.:
     532-50007124
Hersteller:
     JDS Uniphase
Herst.-Nr.:
     64P0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser, Ethernet
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 4Gb Fibre Channel / 1Gb BaseSX
Datenübertragungsrate: 4,25 Gbps FC / 1,25 Gbps GbE
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 1000 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
64P0271, JSM-42S4AA1
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 64P0271, JSM-42S4AA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.