Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC SAS Festplatte 73GB 15k SAS SFF - S26361-H985-V100 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC SAS Festplatte 73GB 15k SAS SFF - S26361-H985-V100
FSC SAS Festplatte 73GB 15k SAS SFF - S26361-H985-V100
Artikel-Nr.:
     532-50006933
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40086457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 73
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
A3C40086457, S26361-H985-V100
Kompatibilität
Primergy RX100 S6, Primergy RX200 S5, Primergy RX200 S6, Primergy RX300 S5, Primergy RX300 S6
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.