Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Array P212 8-CH 256MB SAS 6G SATA2 PCI-e LP - 462594-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart Array P212 8-CH 256MB SAS 6G SATA2 PCI-e LP - 462594-001
HP Smart Array P212 8-CH 256MB SAS 6G SATA2 PCI-e LP - 462594-001
Artikel-Nr.:
     532-50006899
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     462594-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 6G/SATA2
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in Mbps: 6000
Low Profile: ja
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 256
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 1
SAS/SATA (SFF-8088) 4x ext. - 26-polig: 1
P/N
462594-001
Kompatibilität
DL120 G6, DL160 G6, DL165 G6, DL180 G6
Lieferumfang
inkl. 256MB Cache
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.