Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DVD-CD/RW-Combo System x3650 M2 - 44W3255 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DVD-CD/RW-Combo System x3650 M2 - 44W3255
IBM DVD-CD/RW-Combo System x3650 M2 - 44W3255
Artikel-Nr.:
     532-50006668
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44W3255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner intern
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM/CD-RW Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 24x
Bauhöhe in mm: 12,5
P/N
44W3255
Kompatibilität
System x3650 M2, System x3850 M2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.