Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1567 6-Core Xeon E7540 2GHz 18M 6,4 GT/s - SLBRG REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1567 6-Core Xeon E7540 2GHz 18M 6,4 GT/s - SLBRG
Intel CPU Sockel 1567 6-Core Xeon E7540 2GHz 18M 6,4 GT/s - SLBRG
Artikel-Nr.:
     532-50006562
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Six Core
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2000
L3 Cache (kB): 18432
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Sockeltyp: FCLGA1567
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7540
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 105
P/N
SLBRG
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, SLBRG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.