Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC SAS Festplatte 73GB 10k SAS SFF - S26361-H888-V100 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC SAS Festplatte 73GB 10k SAS SFF - S26361-H888-V100
FSC SAS Festplatte 73GB 10k SAS SFF - S26361-H888-V100
Artikel-Nr.:
     532-50006362
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40066959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 73
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
A3C40066959, S26361-H888-V100
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.