Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM CPU Heatsink BladeCenter HS22 Type 7870 1936 1911 46C3545 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM CPU Heatsink BladeCenter HS22 Type 7870 1936 1911 46C3545
IBM CPU Heatsink BladeCenter HS22 Type 7870 1936 1911 46C3545
IBM CPU Heatsink BladeCenter HS22 Type 7870 1936 1911 46C3545
Artikel-Nr.:
     532-50006329
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     46C3545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Technische Spezifikationen
Hot-Plug: nein
Passiv: ja
Typ: Prozessorkühler
P/N
46C3545
Kompatibilität
BladeCenter HS22 1911, BladeCenter HS22 1936, BladeCenter HS22 7870
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 46C3545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.