Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Transceiver Module 4Gbps Short Wave SFP - 405287-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Transceiver Module 4Gbps Short Wave SFP - 405287-001
HP Transceiver Module 4Gbps Short Wave SFP - 405287-001
Artikel-Nr.:
     532-50006160
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     405287-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 4Gb Fibre Channel / 1Gb BaseSX
Datenübertragungsrate: 4 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 550 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
405287-001, 5697-5431, FTLF8524P2BNV
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 405287-001, 5697-5431, FTLF8524P2BNV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.