Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Agilent Transceiver Module 1Gbps 1000Base-SX FC-SC HFBR-5601 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agilent Transceiver Module 1Gbps 1000Base-SX FC-SC HFBR-5601
Agilent Transceiver Module 1Gbps 1000Base-SX FC-SC HFBR-5601
Artikel-Nr.:
     532-50005815
Hersteller:
     Agilent Technologies
Herst.-Nr.:
     HFBR-5601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
fibre channel transceiver
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: Plug-in-Modul
Übertragungsmedium: Ethernet 1000BASE-SX
Data Link Protocol: Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate: 1 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 500 m
Anschlüsse
Fibre Channel SC: 1
P/N
HFBR-5601
Kompatibilität
Catalyst 2950
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: HFBR-5601
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.