Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1366 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 12M 5,86 GT/s - SLBV8 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1366 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 12M 5,86 GT/s - SLBV8
Intel CPU Sockel 1366 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 12M 5,86 GT/s - SLBV8
Artikel-Nr.:
     532-50005549
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBV8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2266
Intel Smart Cache (kB): 12288
Intel QPI Speed: 5.86 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA1366
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: nein
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: L5640
P/N
SLBV8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, intel xeon lga1366, SLBV8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.