Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Raid-Controller 2-CH/512MB/SAS/PCIe/LP - D2516-D11 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Raid-Controller 2-CH/512MB/SAS/PCIe/LP - D2516-D11
FSC Raid-Controller 2-CH/512MB/SAS/PCIe/LP - D2516-D11
Artikel-Nr.:
     532-50005474
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     34010632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 2
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
Low Profile: ja
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x4
Puffergröße (MB): 512
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
34010632, 38007552, D2516-B11, D2516-B11 GS2, D2516-D11, D2516-D11 GS1, S26361-D2516-B11-3-R791, S26361-D2516-D11, S26361-D2516-D11-1-R791
Kompatibilität
Primergy RX300 S4, Primergy RX300 S5, Primergy TX150 S5, Primergy TX150 S6, Primergy TX200 S5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, sas controller, sas controller fujitsu, 34010632, 38007552, D2516-B11, D2516-B11 GS2, D2516-D11, D2516-D11 GS1, S26361-D2516-B11-3-R791, S26361-D2516-D11, S26361-D2516-D11-1-R791
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.