Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS DP SFF - 504334-001
Artikel-Nr.:
     532-50005420
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     504062-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
Dual-Port: ja
P/N
504062-B21, 504334-001
Kompatibilität
BL460c G6, BL685c G6, BLc3000, BLc7000, DL160 G6, DL180 G6, DL360 G6, DL360 G7, DL380 G6
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.